Beli caster ball wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAMMER CASTER Ball Type Caster (405P Series)atribut:
- Mounting Hole Diameter P (mm): 5.5
- Mounting Pitch X x Y (mm): 40x20
- Mounting Plate A x B (mm): 51x31
- HAMMER CASTER Wheels (Rubber Wheels) 445 G-Ratribut:
- Conformity Number: 440 G, 440 R
- Material (Wheel): Rubber wheels (with resin bush)
- Nanaboshi Metal Connector NCS-25 SeriesDeskripsi:-Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-Mechanically and electrically stable with robust machine/simple structure.-Products with 2 to 5 number of contacts commodity are in PSE notation. (receptacle is not applicable)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female) and R (receptacle male) or AD (adapter male) fit
- HAMMER CASTER Nylon Caster (420G Series) (Roda Nylon)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing, Wheel: Nylon
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- TRUSCO Ball Casteratribut:
- Body Material: Steel
- Material Main Ball: Steel (SUJ2)
- HAMMER CASTER 405 15P, Flexible Car (Urethane Vehicle) with Stopperatribut:
- Shape: FLEXIBLE S
- Mounting Seat A x B: 51x31mm
- Caster Type: Plate type freewheel caster
- Finishing (Metal Compatibletings): Chrome plating (handle, installation seat is trivalent chromium conversion treatment)
- Material (Wheel): Nylon Wheel Thermoplastic Urethane Wound Wheel
- Model : 405 15 P Favorite car
- Mounting Dimensions X x Y: 40x20mm
- Mounting Hole Diameter P: 5.5mm
- Stopper: With rotation stopper
- Turning Radius: 60mm
- Wheel Type: Ball wheels
- KIT Spray Pengkilap dan Pelindung Detailer FinishingDeskripsi:KIT Detailer Finishing Spray dengan formula khusus Hydrophobic Polymer, memperindah kilap, memperkuat perlindungan wax serta menciptakan permukaan yang halus dan licin di mobil Anda. Praktis, cepat dan sangat mudah aplikasinya, tinggal semprot dan seka, seluruh bodi mobil termasuk kaca dan chrome menjadi cemerlang dalam sekejap. KIT DETAILER juga membersihkan debu dan noda air sekaligus memberikan lapisan yang melindungi permukaan cat dengan menghasilkan efek daun talas (water beading) untuk mencegah terjadinya noda air (jamur) di cat mobil. Aman digunakan sesering mungkin setiap selesai mencuci mobil dan dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil.atribut:
- Volume (ml): 200
- TRUSCO Ball CasterDeskripsi:38atribut:
- Weight (g): 143
- Allowable Load (kg): 30
- Material: All Steel
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati (Roda PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: off
- HAMMER CASTER Rubber Caster (420G Series)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Rubber
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane With Brake / Rematribut:
- Neck Type: rotate
- HAMMER CASTER Press Rubber Caster (400S Series)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Unichrome Plated Finish (Trivalent Chromium Finish for Wheel Diameter 75mm), Wheel: Steel Wheel, Rubber
- RHJ-TW Roda Polyurethane (PU) 03 PURatribut:
- Spacing Hole (mm): 9
- Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
- UNO Meja Meeting Kotak Lavender Seriesatribut:
- Top Table Thickness (mm): 25
- Color: Walnut
Daftar Harga caster ball wheel Terbaru March 2026
| HAMMER CASTER Ball Type Caster (405P Series) | Rp99.900 |
| STP Son Of A Gun Protectant (Pelindung Mesin) | Rp27.900 |
| HAMMER CASTER Wheels (Rubber Wheels) 445 G-R | Rp82.900 |
| Nanaboshi Metal Connector NCS-25 Series | Rp119.900 |
| HAMMER CASTER Nylon Caster (420G Series) (Roda Nylon) | Rp13.900 |
| HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU) | Rp80.900 |
| TRUSCO Ball Caster | Rp769.900 |
| HAMMER CASTER 405 15P, Flexible Car (Urethane Vehicle) with Stopper | Rp99.900 |
| KIT Spray Pengkilap dan Pelindung Detailer Finishing | Rp15.900 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher) | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/biP105401414-1.jpg)
/jqP102041710-4.jpg)
%20445%20G-R/P102875283-1.jpg)

%20(Roda%20Nylon)/09P105416009-1.jpg)
/P102083307-1.jpg)

%20with%20Stopper/P102885864-1.jpg)

/2oP102822096-3.jpg)



/P102083314-2.jpg)
/ecP105420516-1.jpg)
/bmP103458418-7.jpg)

/c9P105418441-1.jpg)
%2003%20PUR/65P105874221-1.jpg)